trad
tradの バイス/クランプ/ハンドプレス
tradの クランプ
tradの シャコ万力
C型パワークランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27715459
品番
TRC-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ラチェット式なので簡単に素早い作業ができます!
ハンドルを折り曲げて切り替える事によりパワーハンドルになります!
最大口開き(mm)
約100
口深(mm)
約70
材質
本体:ナイロン
質量(g)
390
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
320×130×55