4WAYユニバーサルギアレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27715486 品番 TUW-114
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

1本で使用頻度の高い4サイズを組み合わせ!
球状ギアがユニバーサルな作業を実現!
首振り角15度で狭い箇所や回しにくいフラットな箇所での作業も可能!
本締めOK

寸法(mm)10・12・13.14 材質本体:ステンレス/カーボンスチール、ギア部:CR-V 質量(g)190 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×32×23、台紙:238×60×28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする