trad
ワイヤーロープカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27715626
品番
TRD-WRC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
抜群の切れ味!片手でラクラク切断できる!
ワイヤーの切断に最適
抜群の切れ味。片手でラクラク切断できる
軽く片手で作業ができる
未使用時に刃を閉じておけるロック機能付
安全ストッパー付
全長(mm)
190
材質
刃:SK5、グリップ:PVC、ハンドル:カーボンスチール、硬度:刃部HRC56-66
質量(g)
280
切断能力
ピアノ線:2mmまで、鋼線:2mmまで、ワイヤー鉄線:4mmまで、ステンレス線(焼き入れ有り):2mmまで、ステンレス線(焼き入れ無し):4mmまで、ケーブル線(IV線):6mmまで
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
190×58×18、台紙:263×95×20