首振りソケットアダプター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27715678 品番 TSA-365
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

引くと首振り、押すと固定、どちらも使える便利な機能。
首振り角度15°
一目でわかるサイズ別カラー

差込角(mm)9.5 材質本体:CR-V6150、カラーリング:アルミ合金 全長(mm)65 質量(g)35 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×12×12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27715678
2021-12-14
用途:
棚などの組み付け時にインパクトがぶつかるとき使用

取付ソケット内で角度をつけるために、力を必要とする締め付けには向いていないと思います。ただ、軽く締め付けして本締めは手作業で締めていくのなら十分ですね。
適度に締め付けするのなら値段からすると十分な製品です。
耐久性は不明ですが工具箱に1個あったら便利だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする