圧着電工ペンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27715739 品番SR-HDP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

1台4役!
圧着・切断・皮むき・カッター!
カッター:銅線Φ1.8mm・鉄線Φ1.0mm
小型ネジ・ボルトの切断:M2.6・M3・M3.5・M4・M5
圧着(裸端子):1.25mm2・2.0mm2・5.5mm2
ワイヤーストリッパー:0.75mm・0.9mm・1.25mm・2.0mm・3.5mm・5.5mm
圧着(絶縁端子):1.25mm2・2.0mm2・5.5mm2

材質本体:カーボンスチール(焼入有り)、グリップ:PVC 質量(g)280 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×60×13、台紙:295×93×15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする