H&H
H&Hの カプラー/レバーカップリング
H&Hの カプラー
マイクロカプラ ホース取り付け用(PH型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27716116
品番
#251
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
外径9.5mmの小型・軽量タイプ
押し込むだけのワンタッチ接続
本体はクロムメッキ仕様の真鍮製で優れた耐食性
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.0[10]
適合
内径4mmチューブ用
材質
真鍮
サイズ
1/4
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5[15]