H&H
H&Hの カプラー/レバーカップリング
H&Hの カプラー
マイクロカプラ メネジ取り付け用(PM型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27716134
品番
#255
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
外径9.5mmの小型・軽量タイプ
押し込むだけのワンタッチ接続
本体はクロムメッキ仕様の真鍮製で優れた耐食性
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.0[10]
適合
R1/8
材質
真鍮
サイズ
1/4
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5[15]