H&H
H&Hの カプラー/レバーカップリング
H&Hの カプラー
スーパーカプラ ホース取り付け用(PH型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27716177
品番
#230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計のため一部本体材質にアルミニウムを採用
ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.0[10]
適合
1/4゛ホース
材質
アルミニウム
サイズ
1/4
取り付け形状
ホース取り付け用
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5[15]