H&H
H&Hの カプラー/レバーカップリング
H&Hの カプラー
スーパーカプラ ウレタンホース取り付け用(PN型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27716186
品番
#234
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計のため一部本体材質にアルミニウムを採用
ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.0[10]
適合
Φ6.5×Φ10.0
材質
アルミニウム
サイズ
1/4
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5[15]