H&H
H&Hの カプラー/レバーカップリング
H&Hの カプラー
固定式ワンタッチペアカプラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27716299
品番
#257
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
1本の空気配管から同時に複数の配管が可能です
プラグを差し込むだけのワンタッチ接続
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5[15]
適合
2分岐配管用
サイズ
1/4
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
2.0[20]