H&H
H&Hの エアーガン・スプレーノズル
H&Hの 引き金式エアーダスターガン
エアーダスターレバー式
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27716414
品番
AD2-0N #611
参考基準価格(税別)
¥2,125
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
切削粉・粉塵・水分・オイルの吹き飛ばしに
ノズル口径(Φmm)
2
ノズルねじ径
ノズル交換不可
材質
本体:ポリアセタール
最高使用圧力(MPa)
0.97
ノズル
3/8
適合流体
空気