UNITED
UNITEDの エアーガン・スプレーノズル
UNITEDの エアダスターガン関連商品
UNITEDの エアーガンノズル
ダスターノズル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ノズルねじ径
G1/8
材質
本体:真鍮
注文コード
27716439
品番
DN-0 #641
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
ノズルねじ径・材質
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ノズルねじ径
G1/8
材質
本体:真鍮
最高使用圧力(MPa)
3
ノズル
3/8
最大締付トルク
5.0N・m
適合流体
空気