ダスターノズル

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ノズルねじ径G1/8 材質本体:真鍮 注文コード27716466 品番DN-200 #644
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥636
販売価格(税別)
578
この商品はノズルねじ径・材質など11種類から選べます 他の種類を見る
ノズルねじ径G1/8 材質本体:真鍮 最高使用圧力(MPa)3 ノズル3/8 最大締付トルク5.0N・m 適合流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
2022-06-24

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする