UNITED
UNITEDの エアーガン・スプレーノズル
UNITEDの 引き金式エアーダスターガン
エアーダスターレバー式
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ノズル
標準ノズル
注文コード
27716545
品番
HK60-0 #611
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
ノズル
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ボールの空気入れ、機械の清掃、ボートの空気入れ、農機具の清掃に
ノズル口径(Φmm)
2
ノズルねじ径
G1/8
材質
本体:アルミダイカスト
最高使用圧力(MPa)
0.7
ノズル
標準ノズル
適合流体
空気