UNITED
UNITEDの エアーガン・スプレーノズル
UNITEDの 引き金式エアーダスターガン
高圧エアーダスターレバー式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27716579
品番
E90-10 #639
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
入力エアーの2.7倍の出力エアーが得られます
材質
本体:アルミダイカスト
最高使用圧力(MPa)
3.1
ノズル
100mm
適合流体
空気
アズワン品番
64-5127-34