Y21-SF エアー用ツータッチソケット(1分) ヤマト(空圧機器) 27717446

エアー用ツータッチソケット(1分)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1/8・R1/8注文コード27717446品番Y21-SF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619
形状ツータッチソケット使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類R/Rc管接続口径Rc1/8・R1/8ねじ規格インチサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする