Y21-SH エアー用ツータッチソケット(4分) ヤマト(空圧機器) 27717455

エアー用ツータッチソケット(4分)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1/2・R1/2注文コード27717455品番Y21-SH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
形状ツータッチソケット使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類R/Rc管接続口径Rc1/2・R1/2ねじ規格インチサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする