H&H
H&Hの 駆動制御機器・スピードコントローラ
H&Hの 空圧用サイレンサ
サイレンサ(消音器)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27718469
品番
#393
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
圧縮空気の換気音を和らげる効果があります。
お使いの電磁弁・足踏みバルブ等の排気口に接続して下さい。
接続口
G
材質
黄銅
適合
G1/4×G1/4
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.0[10]