曜日別特売
FXYS-LED330H22-R1 LEDモジュール DNライティング 27718629

LEDモジュール

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個注文コード27718629品番FXYS-LED330H22-R1
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

フレキシブル
ディフューズ(粒無し)タイプ
横曲げ
最小曲げ半径300mm
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統5000mm以内)
45mm毎で切断可能
特寸対応可
JCD PRODUCT OF THE YEAR 2022 準グランプリ受賞

長さ(mm)330質量(kg)0.03電源要(別置・別売)品種LEDモジュール色温度2200使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする