trad
tradの ペンチ/プライヤ/ニッパー
tradの ペンチ
tradの ラジオペンチ
ステンレスラジオペンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27718715
品番
SSR-C1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
サヒにくいステンレス!
バネ付で開閉がスムーズ!
スマートな先端は細かい作業に。
ラジコン・日常電器具用・ハンディクラフトに。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ラジオペンチ 高品質(JIS)
モノタロウ
¥
1,298
¥
1,428
税込
寸法(mm)
150
全長(mm)
150
切断能力(mm)
鉄線:1.0