H&H
H&Hの 接着剤
H&Hの ホットメルト接着剤
H&Hの グルースティック
グルースティック クリア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(120本)
注文コード
27718846
品番
#315427
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
成分
エチレン:酢酸ビニール系樹脂50%、粘着付与剤40%、酸化防止剤10%
温度(℃)
溶融接着温度:165
径(Φ)×全長(mm)
7×100
軟化温度(℃)
90
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ