trad
tradの ソケット/ソケットレンチ
tradの ソケットレンチセット
20pcsメカニックツールセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
27718873
品番
MTS-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
スペースの限られた狭い場所での作業に最適
早送りツマミ付
差込角(mm)
6.35
セット内容
ソケット:5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、ラチェットハンドル、+ドライバービット:No.0・1・2、-ドライバービット:4・5・6mm、六角ビット:2.5・3・4・5・6mm
山数
ギア:20
セット商品数
20
強度(Nm)
ラチェット:20
RoHS指令(10物質対応)
対応