パワーウィンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27718898 品番 HPW-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

工場・・・機械移動に
フェンス・・・電線引っ張り
レジャー・・・ボート陸あげ・車の牽引き
山野・・・木材・石移動
荷締め・・・トラック

揚程(m)2.5 質量(g)3100 荷重(t)1.5 荷重(kg)最大牽引荷重:1500kg(ワイヤーダブル時)・750kg(ワイヤーシングル時)、吊下げ安全荷重:500kg(ワイヤーダブル時)・250kg(ワイヤーシングル時) ワイヤー長さ(m)3 ワイヤー太さ(mm)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27718898
2023-05-16
用途:
セニアカーの積み込み時に使用
不動産業

ワイヤーを引き出す時非常に固くてやりにくかった。ストッパーもゆるめる時に押さえたままにしなければならないので使いにくい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
3人が参考にしています
2023-03-09

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする