オイルレスミニエアーコンプレッサー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27718986 品番HMAC-50
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

面倒な注油やオイル交換不要のオイルレスコンプレッサー
吐出圧力調整機能付。
エアーブラシ・タッカーやゴムボールへの空気入れなど、ホビーレジャーに最適。

最高使用圧力(MPa)1(約10kg/cm2) 制御圧力(MPa)0.8(約8kg/cm2) 電圧(V)AC100 周波数(Hz)50/60 幅(mm)360 高さ(mm)200 奥行(mm)145 質量(kg)約3.7 定格時間(分)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする