12pcs.ソケットセット1/2

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード27719074 品番DT44A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

1/2のソケットレンチセット
収納に便利なソケットホルダー付。

差込角(mm)12.7 セット内容1/2"ラチェットハンドル、1/2"ソケットx10pcs(10・12・13・14・17・19・21・22・23・24mm)、1/2"エキパー:125mm 質量(g)1500 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)330×100×50 セット商品数12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27719074
2021-07-08
用途:
バイクのメンテナンス
製造業

最初にそろえる工具としては十分です。グリップがラバーで包まれているので、外せないボルトやナットは外せません。また、そのような用途のソケットではないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする