※キャスターは別売です。

SS-HNG11-NA11 32〜43V型対応サイネージスタンド 朝日木材加工 (AVAWOOD) 27719853 SS-HNG11-NA11 32〜43V型対応サイネージスタンド 朝日木材加工 (AVAWOOD) 27719853 SS-HNG11-NA11 32〜43V型対応サイネージスタンド 朝日木材加工 (AVAWOOD) 27719853 SS-HNG11-NA11 32〜43V型対応サイネージスタンド 朝日木材加工 (AVAWOOD) 27719853 SS-HNG11-NA11 32〜43V型対応サイネージスタンド 朝日木材加工 (AVAWOOD) 27719853

32〜43V型対応サイネージスタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27719853 品番SS-HNG11-NA11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

32〜43V型ディスプレイ対応。キャスター別売り。縦設置のみ対応。VESA規格100〜400mm。縦設置時、VESA穴が左右の中心にあることが条件となります。耐荷重30kg。画面傾斜18°。付属品(ディスプレイ取付ボルト、スペーサー、六角レンチ等)。OPTION別売りでSTBボックスやウォータータンクもございます。

取付幅(mm)VESA/100〜400 取付高(mm)VESA/100〜400 耐荷重(kg)30 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×665×1440(+キャスター高さ) 用途飲食店、アパレルなどの店舗。ホテルエントランス、商業施設、公共施設などへのディスプレイスタンド。 質量(kg)27 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅への配送は不可です。
※テレビ(ディスプレイ)のインチ・質量・取付穴ピッチ(VESA規格)をご確認の上お買い求めください。
※テレビ(ディスプレイ)は含まれておりません。
※縦設置時、ディスプレイのVESA穴が左右中心でない場合は別売金具(MH-STD11-BK)が必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする