ASW-60B 黒耐熱 窓付時計型薪ストーブ ホンマ製作所 27720359 ASW-60B 黒耐熱 窓付時計型薪ストーブ ホンマ製作所 27720359 ASW-60B 黒耐熱 窓付時計型薪ストーブ ホンマ製作所 27720359 ASW-60B 黒耐熱 窓付時計型薪ストーブ ホンマ製作所 27720359

黒耐熱 窓付時計型薪ストーブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27720359 品番ASW-60B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ステンレスを用い、さらに黒の耐熱塗装を施すことで耐食性と風格を高めた。ガラス窓を正面扉に配置、揺らぐ炎を楽しめる。脚は安定性の高い鋳物製を採用。天板には鍋やヤカンを置いて調理等に活用可能。26cm、28cm、30cmの羽釜をセットでき、薪の炎で美味しいご飯が炊ける。

暖房の目安10-15坪 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×600×400 用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。 仕様最大薪長さ:500mm、対応羽釜:26〜30cm 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)7 直径(Φmm)(煙突)106 熱出力(kW[kcal/h])3600
注意
※メーカー製以外の煙突とは接続出来ない場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする