曜日別特売
- ステンレス 時計1型薪ストーブセット ホンマ製作所 27720377

 

- ステンレス 時計1型薪ストーブセット ホンマ製作所 27720377
- ステンレス 時計1型薪ストーブセット ホンマ製作所 27720377
- ステンレス 時計1型薪ストーブセット ホンマ製作所 27720377

ステンレス 時計1型薪ストーブセット

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード27720377品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

変わらぬデザインが懐かしい日本の薪ストーブ。すぐに使える煙突付き。暖房、野外調理、防災用品と様々な用途で使用できる優れもの。ストーブ本体はステンレスを使用しており、錆びにくく美しい見た目が特長。天板には鍋やヤカンを置いて調理等に活用可能。26cm、28cm、30cmの羽釜をセットでき、薪の炎で美味しいご飯が炊ける。

用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。暖房の目安10-15坪寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×600×1260仕様最大薪長さ:500mm、対応羽釜:26~30cmセット内容エビ曲90度1個、半直筒2本、トップ1個、二つ割1個材質ステンレス(SUS430)質量(kg)7直径(Φmm)(煙突)106熱出力(kW[kcal/h])3600
注意
※メーカー製以外の煙突とは接続出来ない場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27720377
2023-01-07
用途: 自分用

何の問題もなく使えてます。自分が調べる限りでは最安でした。

対象商品 : 27720377
2021-12-10
用途: バーベキューの集まりの暖をとる為
株式会社ワイエイチケイ医療・福祉・介護関連業

大変良くできた商品だと思われます、ただ安いこともありますが、各部のステンレスの切断面がかなり刃物のように切れやすい、できればヤスリ等で切断面のバリとりができていれば満点かと思われます。
あと追加項目として、灰の取り出し用の十能などが提示されると便利かな?
私は、別途モノタロウ様に注文致しました。
煙突の追加注文の項目もあると便利ですねる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする