薪ストーブカマド

(4件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27720395 品番 SKS-510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

多目的な丸型ストーブカマド。

暖房の目安40-45坪 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×660×840 用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。 仕様煙突位置:背面、最大薪長さ:550mm セット内容エビ曲、ロストル、中仕切り、2ツ割 質量(kg)20 直径(Φmm)(煙突)120 熱出力(kW[kcal/h])14000
注意
※メーカー製以外の煙突とは接続出来ない場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27720395
2022-08-31
用途:
ストーブ代わりに紙類の焼却、かなりあったかいです

今回は衝撃を与えてしまって、確認のガラス窓の下を壊してしまって買い替え
屋内で燃やすと、かなり持ちます。屋外では1年ほどでダメになります。ストーブ代わりの屋内用です。

3人が参考にしています
対象商品:
27720395
2021-12-01
用途:
工場内 作業時
有限会社 山崎建板工業 様 (建設業・工事業)

値段も安く、思ってたより広範囲に暖かいです。買って正解でした。

2人が参考にしています
対象商品:
27720386
2019-12-08
用途:
ガレージハウスでの暖取り。
I T P 様

今からの時期に最高。光熱費ゼロ円焚物は知り合いから頂き物。
屋根下の外使いでも800から900℃は上がるので暖かく作業もはかどります。
 これで長持ちすれば星5つなのですが まだ使い始めなので1つ減らしました。気持ち的には満足ですよね。
 有り難うございます。

3人が参考にしています
対象商品:
27720395
2018-12-18
用途:
工場の暖房
株式会社 北濃工務店 様

早速 届けていただきました ありがとうございます 暖かく休憩できます ありがとうございます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする