ホンマ製作所
ホンマ製作所の 暖房用品
ホンマ製作所の 薪ストーブ
薪ストーブ 角カマド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27720429
品番
AK-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
煙突付きの角カマド。
用途
カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
セット内容
エビ曲1個、半直筒1本、T笠1個、目皿1個
質量(kg)
5
直径(Φmm)
(煙突)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×400×360
注意
※炭は使用できません。他社製煙突とは接続出来ない場合がございます。