ホンマ製作所
ホンマ製作所の 暖房用品
ホンマ製作所の 薪ストーブ
薪ストーブの熱で回転 ガード付きストーブファン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27720465
品番
HL-800G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,890
販売価格(税別)
¥
19,900
バスケットに入れる
電源を使わずストーブの熱を利用して発電しファンを回し暖気を撹拌。ストーブファンで薪ストーブの暖房効率UP。電気、コード、電池不要。ケガ防止安全ガード付き。小型軽量で場所を取らず動作音が少ない。
用途
ストーブファン、循環、薪ストーブ、ガード付ストーブファン、薪ストーブアクセサリとして。
材質
本体:アルミダイキャスト、羽:アルミ、ガード:ステンレス
質量(kg)
0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×110×180 (持ち手含め)
注意
※ストーブ本体は別売りです。