色ブラック
用途通勤・ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに。薄型ですのでジャケットのインナーとしても最適です。
付属品バッテリー、充電アダプター
種別ベスト
材質ポリエステル
サイズM
質量(g)(約)250、(バッテリー)約100
肩幅(cm)約38
着丈(cm)約59
バッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)3.4
バッテリー電圧(V)7.4
温度調節押しボタン式3段階
充電時間(時間)約4(100V〜240Vグローバル電圧対応)
バッテリー容量(mAh)3400
身幅(cm)約49
加熱時間強:約3.5時間、中:約5.5時間、弱:約8.5〜9時間