速暖!フィットベスト

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズLL 注文コード27720569 品番SFB(LL)
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

背中・腹部を温めるナノメタルファイバー内蔵

ブラック 用途通勤・ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに。薄型ですのでジャケットのインナーとしても最適です。 付属品バッテリー、充電アダプター 種別ベスト 材質ポリエステル サイズLL 質量(g)(約)290、(バッテリー)約100 肩幅(cm)約42 着丈(cm)約63 バッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)3.4 バッテリー電圧(V)7.4 温度調節押しボタン式3段階 充電時間(時間)約4(100V〜240Vグローバル電圧対応) バッテリー容量(mAh)3400 身幅(cm)約55 加熱時間強:約3.5時間、中:約5.5時間、弱:約8.5〜9時間

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27720553
2021-03-18
用途:
仕事用

着心地良いは良いのですが、直ぐに壊れる、通電しなくなり、電熱ベストの働きをしなくなる、1回修理して、又、修理依頼です、残念です、

対象商品:
27720553
2021-02-20
用途:
作業時に使用

配線断絶で使えなくなりました、修理依頼しました、2週間使えなくなりました、残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする