PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の ワーキングウェア
PROMOTE(プロモート)の ヒートジャケット・ベスト
ベルトウォーマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27720578
品番
PHW-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,159
販売価格(税別)
¥
4,690
バスケットに入れる
腰の冷えに遠赤外線効果でほっかほか!
付属品
リチウムイオンバッテリー、USB充電コード
質量(g)
ベルト:約220
加熱方式
ナノメタルファイバーヒーター
バッテリー
専用充電式リチウムイオンバッテリー(3.7V/5200mA)
バッテリー電圧(V)
3.7
温度調節
3段階(強・中・弱)
ベルト寸法(mm)
W1220xD20xH130
バッテリー容量(mAh)
5200
使用充電器
USB-A型/出力DC5V(別売です。)