※着用例

S2D-01(LL) ダンロップ ぬくさに首ったけ ベンチコート クマガイ電工 27720623 S2D-01(LL) ダンロップ ぬくさに首ったけ ベンチコート クマガイ電工 27720623

ダンロップ ぬくさに首ったけ ベンチコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 27720623 品番 S2D-01(LL)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,090
販売価格(税別)
31,900

首後部と背中から腰までのヒーター配線。全身ぽっかぽか

ブラックウオッチ 混率(%)表生地:ポルエステル100(撥水加工)、裏生地:ポリエステル100(帯電防止)、中綿:ポリエステル100、ヒーター:炭素繊維 用途野外活動(仕事やスポーツ観戦など)に重宝。 付属品バッテリー、充電アダプター 種別ベンチコート サイズLL 質量(g)(約)970、(バッテリー)約100 肩幅(cm)約57 袖丈(cm)約65 バッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリー(7.4V/2600mAh) バッテリー容量(Ah)2.6 温度調節押しボタン式3段階 充電時間(時間)約2.5(100V〜240Vグローバル電圧対応) 身幅(cm)約65 加熱時間強:約3時間、中:約4.5時間、弱:約7時間 身丈(cm)約114

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする