画像準備中

シーラントマスター300

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(330mL×20本) 注文コード 27720867 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

中モジュラスタイプのため、ガラスグレージングはもとより、ムーブメントの発生するガラスカーテンウォールなどの目地にも適しています。
従来の1成分形と比較して自己接着性に優れています。
1成分形なので施工が簡単です。
耐久性、耐候性に優れています。
JIS A 5758(2010)の分類:G-25LM-9030G(SR-1)

特性耐久、耐候 用途ガラスまわり、金属まわり、カーテンウォール、ガラスリブ構法(低階層)、土木など ライトグレー JIS規格JIS A 5758適合品 伸び(%)シート物性/500、引張接着性/300(最大荷重時) 引張強度(MPa)1.34 密度(g/cm3)1.29 硬さ(デュロメータA)21.7 外観ペースト状 タックフリータイム(分)12(23℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 引張応力(N/mm2)0.34(50%)、1.03(最大)
注意
※未硬化状態のシリコーンシーラントは、皮膚刺激性を有するので、皮膚・粘膜に付着しないように、ゴム手袋、安全めがねなどの保護具を着用ください。皮膚に付着した場合、ウエスなどで拭き取ってから、直ちに流水で十分に洗い流してください。万一目に入った場合は、直ちに大量の水で洗い流し、必要に応じて医師の診断を受けてください。また、コンタクトレンズ着用者は、誤って目に入れた場合、目に固着することがありますので、特にご注意ください。
※シーラントマスター300は硬化時にメチルエチルケトオキシム(MEKO)を発生しますので、取り扱いの際には換気を十分に行い、蒸気の吸入を避けてください。蒸気の吸入の恐れがある換気の悪い場所での使用は、避けてください。もし、蒸気を吸入して気分が悪くなったときは、直ちに新鮮な空気の場所に移動してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27720876
2020-09-08
用途:
外装材の隙間塞ぎ作業時に使用
株式会社K,office 様 (サービス業)

メーカーの製品データーが揃っていて、安心して作業依頼者にお勧め出来、使用勝手も良いが、透明な製品が無いのが残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
2022-08-05
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする