- 仕様
- ●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、コンフォートタイプ・WiLIA無線調光・グレアセーブタイプ・一般タイプ・3200lmタイプ・白色●Ra83【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181F【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)器具内送り配線できません。●注)WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 材質
- 【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
- 長さ(mm)
- 1254
- 幅(mm)
- 240
- 質量(kg)
- 2.8
- 電圧(V)
- 100~242
- 消費電力(W)
- 20.9
- 制御方式
- 無線通信920MHz帯(WiLIA)
- 色温度(K)
- 4000
- 光源色
- LED(白色)
- 安定器
- 定格出力型<約10~100%連続調光型>
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 134.4
- 光源寿命
- 40000時間(光束維持率85%)
- 光束(Lm)
- 2810
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 埋込穴幅(mm)
- 220
- 埋込穴長(mm)
- 1235
- 埋込高(mm)
- 54
- エコロジー商品
- 省エネ