曜日別特売
XFX430UDNLA9 iD3200埋込W220昼白色調光映光色 Panasonic(パナソニック) 27725367

代表画像

iD3200埋込W220昼白色調光映光色

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
長さ(mm)1254
消費電力(W)20.3
内容量1組注文コード27725367品番XFX430UDNLA9
参考基準価格(税別)¥40,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
長さ(mm)
1254
質量(kg)
2.7
消費電力(W)
20.3
エネルギー消費効率(Lm/W)
142.8
埋込穴長(mm)
1235
仕様
●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、映光色タイプ・3200lmタイプ・昼白色・調光●Ra93【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)適合調光器をご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。
材質
【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
幅(mm)
240
電圧(V)
100~242
色温度(K)
5000
光源色
LED(昼白色)
安定器
定格出力型<約10~100%連続調光型>
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
2900
RoHS指令(10物質対応)
対応
埋込穴幅(mm)
220
埋込高(mm)
54
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする