メイクアップレッスンぬりえ スウィートハートコンパクトセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27733207 品番80462
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,530
販売価格(税別)
2,300

きらきらラメ入り!ハート柄のアイシャドウコンパクトでメイクぬりえ♪本物そっくりのコスメ絵の具をつかって、女の子のぬりえシートをメイクアップしてあそべる楽しいキットです。メイクしたあとは、ほうせきジュエルシールやアクセサリーシールでデコってかわいくしあげてね♪
ぬりえはたっぷり30ページ。いろんなメイク道具にくわえて、ラメアイシャドウ4色が入ったコンパクト、口紅そっくりのリップクレヨン、ふわふわのパフがついた豪華なセットです。
※対象年齢6歳以上。

判型A4変 ページ数30 適合年齢(歳)6才以上 著者名小山奈々美(イラスト) 初版年月2024/11/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする