※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サンプラ TPX 手付ビーカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27736066 品番 1052
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
最小目盛20cc 種別200mL 容量(mL)200 外寸(mm)Φ74×H92 EBM品番8229210 耐熱温度(℃)-20〜170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする