※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 計量ツール・はかり・温度計
EBM(江部松商事)の 計量カップ・水ます
サンプラ TPX 手付ビーカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27736109
品番
1056
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
最小目盛
100cc
種別
2000mL
容量(mL)
2000
外寸(mm)
Φ142×H200
EBM品番
8229610
耐熱温度(℃)
-20〜170