EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 計量ツール・はかり・温度計
EBM(江部松商事)の 計量カップ・水ます
サンプラ ポリプロピレン 手付ビーカー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27736136
品番
1033
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
最小目盛
200cc
種別
5000mL
容量(mL)
5000
外寸(mm)
Φ190×H270
EBM品番
7437910
耐熱温度(℃)
-20〜120