※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サンプラ ポリプロピレン 手付ビーカー

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27736188 品番 1028
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
最小目盛25cc 種別300mL 容量(mL)300 外寸(mm)Φ86×H107 EBM品番7438410 耐熱温度(℃)-20〜120

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:87

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27736197
2023-09-28
用途:
塗装調色

1個から注文出来て到着も早いので助かります。数回リピートしてます。
若干値上がってしまいましたが仕方ないですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする