※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 計量ツール・はかり・温度計
EBM(江部松商事)の 計量カップ・水ます
サンプラ ポリプロピレン 手付ビーカー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27736197
品番
1027
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
最小目盛
20cc
種別
200mL
容量(mL)
200
外寸(mm)
Φ74×H92
EBM品番
7438510
耐熱温度(℃)
-20〜120