※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 計量ツール・はかり・温度計
EBM(江部松商事)の 計量カップ・水ます
デイリー 計量カップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
27736303
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
高さ(mm)
70cc:30、90cc:35、150cc:43
外寸(mm)
70cc:55、90cc:60、150cc:70
柄長さ(mm)
70cc:68、90cc:68、150cc:68
EBM品番
2290300