※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPX メスシリンダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)200 最小目盛2cc 注文コード27736477 品番1015
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は容量・最小目盛など5種類から選べます 他の種類を見る
材質TPX…ポリメチルペンテン 最小目盛2cc 種別200cc 高さ(mm)H276 口径(mm)Φ38 台座径(Φmm)Φ91 容量(mL)200 EBM品番4942700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする