※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPX メスシリンダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)300 最小目盛5cc 注文コード27736486 品番1016
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は容量・最小目盛など5種類から選べます 他の種類を見る
材質TPX…ポリメチルペンテン 最小目盛5cc 種別300cc 高さ(mm)H300 口径(mm)Φ43 台座径(Φmm)Φ98 容量(mL)300 EBM品番4942720

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする