※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 計量ツール・はかり・温度計
EBM(江部松商事)の 計量カップ・水ます
TPX メスシリンダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
500
最小目盛
5cc
注文コード
27736495
品番
1017
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
この商品は
容量・最小目盛
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
TPX…ポリメチルペンテン
最小目盛
5cc
種別
500cc
高さ(mm)
H340
口径(mm)
Φ56
台座径(Φmm)
Φ122
容量(mL)
500
EBM品番
4942800