EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 計量ツール・はかり・温度計
EBM(江部松商事)の 計量カップ・水ます
TPX メートルグラス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27736529
品番
6506
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
材質
TPX…ポリメチルペンテン
最小目盛
5cc
種別
100cc
容量(mL)
100
高さ(mm)
H154
口径(mm)
Φ55
台座径(Φmm)
Φ58
EBM品番
5124050