※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリプロピレン メートルグラス

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27736547 品番 6504
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
最小目盛5cc 種別100cc 容量(mL)100 高さ(mm)H154 口径(mm)Φ55 台座径(Φmm)Φ58 EBM品番5124070

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-29
用途:
農薬やHB-1等の液肥の希釈用
サービス業

同容量のガラス製の物を使っていましたが、不注意で落下させ割れてしまいましたので、値段の安い樹脂製の物を買ってみました。 ガラスに比べ透明度が低いですが薬品は色付きの物が多いので今のところ特に不自由はありません。

対象商品:
27736538
2023-12-03
用途:
庭の園芸用
その他業種

ちょっと便利。気楽に使っています。無いと不便ですから。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする